SPEARS VALVES 826-060X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 6 Inch Size, PVC | AD7DED 4DMX6

SPEARS VALVES 826-060X6 αρμός διαστολής, υποδοχή x 6 ιντσών Ταξίδι, EPDM, μέγεθος 6 ιντσών, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7DED Μοντέλο: 826-060X6Cross Ref: 4DMX6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,817.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση επέκτασης
σύνδεσηΥποδοχή ολίσθησης
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης150
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)140F
Συνολικό μήκος22.75 "
Μέγεθος σωλήνα6"
ΣφραγίστεEPDM
Διάρκεια ταξιδιού6 ίντσες
ΧαρακτηριστικάPVC
Βαθμολογία κενού24 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)91.19
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΒαθμολογία κενούΤιμή
SPEARS VALVES 826-010X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 1 Inch Size, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG€976.28
SPEARS VALVES 826-015X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 1-1/2 Inch Size, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG€1,203.18
SPEARS VALVES 826-020X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 2 Inch Size, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG€1,345.85
SPEARS VALVES 826-030X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 3 Inch Size, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG€1,815.78
SPEARS VALVES 826-040X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 4 Inch Size, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG€1,690.85
SPEARS VALVES 826-010X12 Exansion Joint, Socket x 12 Inch Travel, EPDM, 1 Inch Size, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
RFQ
SPEARS VALVES 826-005X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 1/2 Inch Size, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 826-060X6 αρμός διαστολής, υποδοχή x 6 ιντσών Ταξίδι, EPDM, μέγεθος 6 ιντσών, PVC
€2,817.27 /μονάδα