Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 826-030X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 3 Inch Size, PVC | AD7DEB 4DMX4

SPEARS VALVES 826-030X6 αρμός διαστολής, υποδοχή x 6 ιντσών Ταξίδι, EPDM, μέγεθος 3 ιντσών, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DEB Μοντέλο: 826-030X6Cross Ref: 4DMX4
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
€1,815.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση επέκτασης
σύνδεσηΥποδοχή ολίσθησης
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης150
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)140F
Συνολικό μήκος18.75 "
Μέγεθος σωλήνα3"
ΣφραγίστεEPDM
Διάρκεια ταξιδιού6 ίντσες
ΧαρακτηριστικάPVC
Βαθμολογία κενού30 "HG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΒαθμολογία κενούΤιμή
SPEARS VALVES 826-010X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 1 Inch Size, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG€976.28
SPEARS VALVES 826-015X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 1-1/2 Inch Size, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG€1,203.18
SPEARS VALVES 826-020X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 2 Inch Size, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG€1,345.85
SPEARS VALVES 826-040X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 4 Inch Size, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG€1,690.85
SPEARS VALVES 826-060X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 6 Inch Size, PVC | AD7DED 4DMX6 826-060X622.75 "6"24 "Hg€2,817.27
SPEARS VALVES 826-010X12 Exansion Joint, Socket x 12 Inch Travel, EPDM, 1 Inch Size, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
RFQ
SPEARS VALVES 826-005X6 Exansion Joint, Socket x 6 Inch Travel, EPDM, 1/2 Inch Size, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 826-030X6 αρμός διαστολής, υποδοχή x 6 ιντσών Ταξίδι, EPDM, μέγεθος 3 ιντσών, PVC
€1,815.78 /μονάδα