Little Giant Pumps Η αντλία φρεατίου 6-CIA έχει σχεδιαστεί για την αποστράγγιση του νερού και τη διάχυση της θερμότητας από λάκκους ή κάρτερ νερού. Έρχεται με καλώδιο 10 ποδών.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει σώμα από χυτοσίδηρο με βαμμένο φινίρισμα ή με βαφή πούδρας για προστασία από τη διάβρωση.
- Είναι ονομαστική 9A, 115VAC & 60 Hz για παραγωγή ισχύος έως 1/3 hp και μέγιστο ρυθμό ροής 46 gpm (στα 5 πόδια).
- Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με νάιλον πτερωτή για άντληση υγρού.
- Διαθέτει διακόπτη που ενεργοποιείται με διάφραγμα για αυτόματη λειτουργία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πρέπει να αδειάσουν οι αντλίες φρεατίου;
Α. Οι αντλίες φρεατίων πρέπει να καθαρίζονται κάθε μήνα. Για να το πετύχετε αυτό, αφαιρέστε φυσικά μια υποβρύχια αντλία από το λάκκο της και καθαρίστε τη σχάρα στο κάτω μέρος. Επειδή η αντλία μπορεί να ρουφήξει μικρές πέτρες στη σχάρα, ο καθαρισμός της θα διασφαλίσει ότι η είσοδος δεν είναι βουλωμένη, γεγονός που μπορεί τελικά να καταστρέψει την αντλία.
Ε. Μπορεί μια υποβρύχια αντλία φρεατίου να λειτουργεί συνεχώς;
A. Οι αντλίες φρεατίων μπορούν να λειτουργούν συνεχώς για διάφορους λόγους, όπως αστοχία συστήματος, υψηλό επίπεδο νερού ή πρόβλημα υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μία από τις πιο κοινές αιτίες βλάβης της αντλίας φρεατίου είναι όταν το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί συνεχώς.
Ε. Ποια είναι η ανάγκη για αντλία φρεατίου;
A. Η αντλία φρεατίου εμποδίζει τα υπόγεια νερά να ανέβουν στο επίπεδο του δαπέδου του υπογείου σας αφαιρώντας το νερό από το λάκκο και αποστραγγίζοντάς το σε μια κοντινή αποχέτευση καταιγίδας, ξηρό πηγάδι ή λιμνούλα.