Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 8000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JNL

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCB 8K0.1, 8000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JNL Μοντέλο: FCB 8K0.1
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
€372.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών270mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης270 x 323 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης323 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας12.5 mm
Πλάτος Πλατφόρμας252 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης253 x 228 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Ικανότητα ζύγισης8kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης252 x 228 x 12.5 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης228 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας253 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.367
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)33.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCB 12K1, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JNF FCB 12K1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCB 24K2, 24000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JNG FCB 24K2252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
KERN AND SOHN FCB 30K1 Ζυγαριά Πάγκου, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JNH FCB 30K1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
KERN AND SOHN FCB 3K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JNJ FCB 3K0.1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 Ζυγαριά Πάγκου, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JNK FCB 6K0.5252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€324.74
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCB 12K-4, 12Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADU FCB 12K-4253 mm320 x 330 x 125 χιλιοστών125 mm294 x 225 mm2 sec.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt€446.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCB 8K0.1, 8000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€372.09 /μονάδα