Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCB 12K-4, 12Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADU

KERN AND SOHN FCB 12K-4 Ζυγαριά Πάγκου, 12Kg Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADU Μοντέλο: FCB 12K-4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€446.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου24mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης320 x 330 x 125 χιλιοστών
Ύψος στέγασης125 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.0003Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας20 mm
Ύψος εξέδρας220 mm
Πλάτος Πλατφόρμας253 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης294 x 225 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0001Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Μονάδεςct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης12kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης253 x 220 x 20 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης225 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας294 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)45
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCB 12K1, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JNF FCB 12K1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCB 24K2, 24000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JNG FCB 24K2252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
KERN AND SOHN FCB 30K1 Ζυγαριά Πάγκου, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JNH FCB 30K1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
KERN AND SOHN FCB 3K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JNJ FCB 3K0.1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 Ζυγαριά Πάγκου, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JNK FCB 6K0.5252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€324.74
KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 8000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JNL FCB 8K0.1252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€372.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FCB 12K-4 Ζυγαριά Πάγκου, 12Kg Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€446.51 /μονάδα