KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου σειράς FCB


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Ύψος πλατφόρμας: 220 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Αναγνωσιμότητα: 0.1g , Ικανότητα ζύγισης: 12kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FCB 6K0.5
252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€324.74
B
FCB 8K0.1
252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€372.09
C
FCB 3K0.1
252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
D
FCB 12K1
252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
E
FCB 24K2
252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
F
FCB 30K1
252 mm270 x 323 x 110 χιλιοστών110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
G
FCB 12K-4
253 mm320 x 330 x 125 χιλιοστών125 mm294 x 225 mm2 sec.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt€446.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;