LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2 Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 506600 αντλία φρεατίου 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MJY Μοντέλο: 506600Cross Ref: 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€805.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ, υψηλή θερμοκρασία
Ενισχυτές10.1
Βασικό υλικόRyton
Τύπος ρουλεμάνΆνω / Κάτω μανίκι
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος8 13 / 16 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού27
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού50
Ύψος10.875 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι20 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Εκτός σημείου2"
Στο θέμα10 "
RPM1750
Υλικό άξοναCRS
Σφραγίδα άξοναCarbon / Ni-Αντίσταση
Τύπος διακόπτηTether
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.79
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόΎψοςHPΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Cast Iron Body | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Υποβρύχια αντλία κάρτερ469Πολυπροπυλένιο6"1/31 / 8 "18 πόδια.€300.88
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Χυτοσίδηρος, Εγχειρίδιο | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Υποβρύχια αντλία κάρτερ469Πολυπροπυλένιο7.25 "1/31 / 8 "18 πόδια.€343.23
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Αντλία κάρτερ 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLΑντλία κάρτερ 6-CIA-ML 115V 1/3 HP-9Πολυπροπυλένιο7.25 "1/31 / 8 "18 πόδια.€324.04
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Αντλία κάρτερ678Πολυπροπυλένιο11.156 "1/21 / 2 "30 πόδια.€1,137.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506600 αντλία φρεατίου 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max
€805.10 /μονάδα