LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6DBH Μοντέλο: 511710Cross Ref: 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,137.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κάρτερ
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές8
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος6 49 / 64 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού67
Ύψος11.156 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι30 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΆνθρακας / Κεραμικό
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Εκτός σημείου2 έως 5 "
Στο θέμα7 έως 10 "
RPM1750
Υλικό άξοναΨυχρής έλασης χάλυβα
Σφραγίδα άξοναΜηχανικός
Τύπος διακόπτηΕυρεία γωνία Float
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΠολυανθρακικό
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.838
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8413702004

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόΎψοςHPΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Cast Iron Body | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Υποβρύχια αντλία κάρτερ469Πολυπροπυλένιο6"1/31 / 8 "18 πόδια.€300.88
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Χυτοσίδηρος, Εγχειρίδιο | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Υποβρύχια αντλία κάρτερ469Πολυπροπυλένιο7.25 "1/31 / 8 "18 πόδια.€343.23
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Υποβρύχια αντλία κάρτερ, υψηλή θερμοκρασία5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 πόδια.€805.10
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Αντλία κάρτερ 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLΑντλία κάρτερ 6-CIA-ML 115V 1/3 HP-9Πολυπροπυλένιο7.25 "1/31 / 8 "18 πόδια.€324.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a
€1,137.98 /μονάδα