LEESON M1120185.00 CM32D25VC1 Πλυντήριο ρούχων | AJ2WVL CM32D25VC1

LEESON M1120185.00 CM32D25VC1 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WVL Μοντέλο: M1120185.00Cross Ref: CM32D25VC1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€668.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές2.6
ΣυνέλευσηM1041143
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα84.4%
ΠερίφραξηIP55
Form Factor1.38
κορνίζα32
HP1/4
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΓ Πρόσωπο
συσκευασίαM1307027.02
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM2500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Ροπή101 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDN
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Αποτέλεσμα 100%: 84.4%
    • Πινακίδα: M100414802
    • Τύλιγμα: MD3227
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305053.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1120185.00 CM32D25VC1 Μοτέρ πλύσης
€668.99 /μονάδα