LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2ULT 445TTTN14532AB

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2ULT Μοντέλο: 824542.00Cross Ref: 445TTTN14532AB

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23,974.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα445TV
Πλήρες φορτίο172
HP150
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW112
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαN
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTTS
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 845.55
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)107.24
Πλάτος πλοίου (cm)93.98

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 197
    • Απόδοση 100%: 95
    • Απόδοση 75%: 94.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6316
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6318
    • Πινακίδα: 92722-BM-LM-HJK-LZ-XD
    • Τύλιγμα: T4454141
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (EPOXY)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςDutyκορνίζαΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182TTLE;230 / 4608 / 432.24€1,710.55
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ184TTLE;230 / 46012.4 / 6.253.7€1,823.18
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ326TVTTS230 / 460122 / 615037€7,248.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Κινητήρας γενικής χρήσης
€23,974.36 /μονάδα