LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULM 326TTTPA14532AN

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2ULM Μοντέλο: 824537.00Cross Ref: 326TTTPA14532AN

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,248.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα326TV
Πλήρες φορτίο122 / 61
HP50
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαN
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTTS
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)62.41
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 93
    • Απόδοση 75%: 93.6
    • Ρουλεμάν OPE: 6311
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6312
    • Πινακίδα: 92720-BM-LMQ-HJK-AXD
    • Τύλιγμα: K2864251
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (EPOXY)
    • S. F Amps: 139 / 69.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςDutyκορνίζαΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182TTLE;230 / 4608 / 432.24€1,710.55
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ184TTLE;230 / 46012.4 / 6.253.7€1,823.18
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Συνεχής445TVTTS460172150112€23,974.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Κινητήρας γενικής χρήσης
€7,248.82 /μονάδα