LEESON 824529.00 184TTTN16542A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULD 184TTTN16542A

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2ULD Μοντέλο: 824529.00Σταυρός: 184TTTN16542A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,823.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο12.4 / 6.2
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW3.7
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
ΧαρακτηριστικάTLE;
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)56.36
Πλάτος πλοίου (cm)41.91

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 90.2
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Τύλιγμα: K1844215
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 14.4 / 7.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςDutyκορνίζαΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ182TTLE;230 / 4608 / 432.24€1,710.55
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ326TVTTS230 / 460122 / 615037€7,248.82
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Συνεχής445TVTTS460172150112€23,974.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,823.18 /μονάδα