LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA

LEESON 193367.60 C132T34F249AAA μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TWE Μοντέλο: 193367.60Cross Ref: C132T34F249AAA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,134.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα132
Πλήρες φορτίο18 / 9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.6 / 3.7
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87 / 85
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)33.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 89.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6306
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6308
    • Πινακίδα: 622232
    • Τύλιγμα: T10702025
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 20.4 / 10.2
    • Απόδοση 100%: 89.5 / 90.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,522.64
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,068.99
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€1,859.11
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,383.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 193367.60 C132T34F249AAA μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz
€1,134.28 /μονάδα