LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A

LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TWD Μοντέλο: 193366.60Cross Ref: C132T11FZ65A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,522.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα132M
Πλήρες φορτίο17 / 8.5
HP5 1/2 / 4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW4.1 / 2.98
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος69 / 62
ΠεριστροφήREV
RPM1200 / 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)33.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 89.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6306
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6308
    • Πινακίδα: 622232
    • Τύλιγμα: T10706010
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 19 / 9.5
    • Απόδοση 100%: 89.5 / 88.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,134.28
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,068.99
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€1,859.11
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,383.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,522.64 /μονάδα