VESTIL Ανυψωτικό σακουλών BBL-4, Σημεία 4 ιμάντων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MKB Μοντέλο: BBL-4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρος / συγκρατητήρας
Πάχος εγγύησης3 / 4 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
Άνοιγμα κεντρικού κάτω γάντζου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Για πάχος πιρουνιού3.25 "
Για πλάτος πιρουνιού6.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού14 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι3.25 "
Μήκος τσέπης πιρουνιού17 11 / 16 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι6-3 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6.75 "
Ύψος11.56 "
Άνοιγμα γάντζου για λουριά τσαντών2"
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Inner Hook Dia.0.625 "
Μήκος53.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος ιμάντα συγκράτησης48.5 "
Ωφέλιμο μήκος35 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος35 3 / 4 "
Πλάτος53.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)135.89
Πλάτος πλοίου (cm)135.89
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι είναι η τσέπη πιρουνιού;

Α. Είναι ένα άνοιγμα στη βάση ενός κοντέινερ, σχεδιασμένο για την εισαγωγή των δοντιών ενός περονοφόρου.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανυψωτικό σακουλών BBL-4, Σημεία 4 ιμάντων
€685.71 /μονάδα