LEESON Μετρικοί κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος B3/B14 με φλάντζα IEC, τριφασικό, TEFC, άκαμπτη βάση


Οι μετρικοί κινητήρες Leeson IEC είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές υψηλής ροπής. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κουφώματα από χυτοσίδηρο/αλουμίνιο βαρέως τύπου με ακραίες καμπάνες για δομική ακαμψία και κιβώτιο αγωγών για προστασία της σύνδεσης του σύρματος από περιβαλλοντικές συνθήκες και τυχαία επαφή.

Φίλτρα
σχεδιασμού: B , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Λίπανση: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος: TF , Τάση: 230 / 460
ΣτυλΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
193367.60
13218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,134.28
A
193366.60
132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,522.64
A
193372.60
160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,068.99
A
193373.60
160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€1,859.11
A
193376.60
160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,383.44

Χαρακτηριστικά

  • Διατίθενται με προστασία από τις καιρικές συνθήκες IP55 και περίβλημα TEFC για την αποφυγή ρύπων και για να διατηρείται ο κινητήρας δροσερός αποβάλλοντας τη θερμότητα με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου ανεμιστήρα που παρέχεται με το περίβλημα.
  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν έναν μικρό ανεμιστήρα χωρίς σπινθήρες με κάλυμμα για μείωση του θορύβου και αύξηση της απόδοσης.
  • Έρχονται ενσωματωμένα με σφραγίδες λαδιού για τη διατήρηση της λίπανσης και της αποστράγγισης της συμπύκνωσης για τη συλλογή των ρύπων του νερού.
  • Έχουν τριφασικό σχεδιασμό που εξαλείφει την ανάγκη για εκκίνηση ή λειτουργία πυκνωτών με υψηλότερη ροπή από τα περισσότερα μονοφασικά μοντέλα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός των ρουλεμάν;

Οι κινητήρες IEC Metric διαθέτουν μεγάλου μεγέθους σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή και συνεχή λειτουργία και αποφυγή απώλειας τριβής.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της άκαμπτης τοποθέτησης βάσης;

Η άκαμπτη βάση βάσης αποτρέπει τους υπερβολικούς κραδασμούς, παρέχοντας ακριβή ευθυγράμμιση μεταξύ του κινητήρα και των γύρω μηχανισμών.

Τι είναι η βαθμολογία κινητήρα συνεχούς λειτουργίας;

Η συνεχής λειτουργία αναφέρεται στο μέγιστο φορτίο που μπορεί να αποδίδει ένας κινητήρας συνεχώς χωρίς να υπερβαίνει την επιτρεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και να διατηρεί τη θερμική ισορροπία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;