LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TWK Μοντέλο: 193372.60Cross Ref: C160T11FZ43A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,661.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα160M
Πλήρες φορτίο28.8 / 14.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.5 / 5.6
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71.5 / 69
ΠεριστροφήREV
RPM1200 / 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.9

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 91.7
    • Απόδοση 75%: 91.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6209
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6309
    • Πινακίδα: 622232
    • Τύλιγμα: T12906015
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 32 / 16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,707.53
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,444.70
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€2,502.21
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,932.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz
€2,661.58 /μονάδα