LEESON 141308.00 C213T17FC43A Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TCD C213T17FC43A

LEESON 141308.00 C213T17FC43A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TCD Μοντέλο: 141308.00Cross Ref: C213T17FC43A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,925.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςA
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213TC
Πλήρες φορτίο21.4 / 10.7
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.60
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71.7
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.25
Ύψος πλοίου (cm)31.17
Μήκος πλοίου (cm)87.93
Πλάτος πλοίου (cm)38.1

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 131612.00
    • Απόδοση 100%: 91.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 081299
    • Τύλιγμα: T9497
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 25 / 12.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΥπηρεσίεςΠερίφραξησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Μοτέρ φρένων | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-ΔΕΔB6618005 / 8 "TN€1,092.66
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Μοτέρ φρένων | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,188.62
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Μοτέρ φρένων | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€1,956.28
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Μοτέρ φρένων | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,924.92
LEESON 119565.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 208 έως 230/460 V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€2,808.82
LEESON 122251.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 HP, 1,760 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€2,515.79
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Μοτέρ φρένων | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,264.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 141308.00 C213T17FC43A Κινητήρας γενικής χρήσης
€3,925.79 /μονάδα