EDWARDS SIGNALING Σχάρες Horn


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Υλικό στέγασης: Βαρέων καθηκόντων Die Cast , Μέσα έξω: Indoor , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Αξιολόγηση ισχύος: 4.2VA
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΒάθοςΎψοςΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
874-R5
--2-1 / 8 "5"-240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
A
875-C1
-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
A
875-S1
-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
RFQ
A
874-E5
--2-1 / 8 "5"-12 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
A
875-E1
-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
A
875-P1
-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ
A
874-Ν5
0.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€228.91
A
875-G1
0.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€312.30
A
874-G5
0.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€218.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;