Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Horn Grille, 120VAC, Βάθος 2 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PWN Μοντέλο: 874-N5Cross Ref: 16G562

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€228.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάνταρ γρίλια
Ενισχυτές0.13A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ78 έως 103dB @ 10 πόδια.
Βάθος2.125 "
Ύψος5"
Στέγαση ΥλικόΒαρέων καθηκόντων Die Cast
Μέσα έξωIndoor
ΒάσηΕπιφάνεια
Τάση120 VAC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΒάθοςΎψοςΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 874-G5 Horn Grille, 24VAC, 2 1/8 Inch Depth | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€218.87
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 875-G1 Horn Grille, 24VDC, 0.16A | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€312.30
EDWARDS SIGNALING 874-E5 Γρίλια Horn, 12VAC, Βάθος 2 1/8 ίντσας | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 874-R5 Horn Grille, 240VAC, 2 1/8 Inch Depth | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 875-C1 Horn Grille, 6VDC, 0.7A | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 875-E1 Horn Grille, 12VDC, 0.27A | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 875-P1 Horn Grille, 125VDC, 0.025A | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Horn Grille, 120VAC, Βάθος 2 1/8 ίντσας
€228.91 /μονάδα