LEESON 114158.00 C6T17NC194D Μοτέρ φρένων | AJ2QMQ C6T17NC194D

LEESON 114158.00 C6T17NC194D Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QMQ Μοντέλο: 114158.00Cross Ref: C6T17NC194D

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,092.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.4-1.3 / .65
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος66
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 72
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004002
    • Τύλιγμα: T634241
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 1.5 / .75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΥπηρεσίεςΠερίφραξησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Μοτέρ φρένων | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,188.62
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Μοτέρ φρένων | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€1,956.28
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Μοτέρ φρένων | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,924.92
LEESON 119565.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 208 έως 230/460 V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€2,808.82
LEESON 122251.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 HP, 1,760 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€2,515.79
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Μοτέρ φρένων | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,264.44
LEESON 122253.00 C145T17FC126A Μοτέρ φρένων | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€3,354.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114158.00 C6T17NC194D Μοτέρ φρένων
€1,092.66 /μονάδα