Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131544.00 C184C17DC5A | AJ2RTH C184C17DC5A

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RTH Μοντέλο: 131544.00Σταυρός αναφοράς: C184C17DC5A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,150.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
Συνέλευση180-014
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 75.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 004003
    • Τύλιγμα: C8428
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 37.8 / 18.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131539.00 C184K17DC6A | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,604.72
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131777.00 C184K34DC2A | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,509.79
Μονοφασικός κινητήρας LEESON E100025.00 C4K17DC14A | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-NF91.618001.25KD€698.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Μονοφασικός κινητήρας
€1,150.86 /μονάδα