Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131777.00 C184K34DC2A | AJ2RUH C184K34DC2A

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RUH Μοντέλο: 131777.00Cross Ref: C184K34DC2A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,509.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
Συνέλευση180-016
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο23-22.2
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW3.7
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος92
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 26.6-25.2
    • Απόδοση 100%: 80
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 080032
    • Τύλιγμα: K8222
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131539.00 C184K17DC6A | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,604.72
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131544.00 C184C17DC5A | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€1,150.86
Μονοφασικός κινητήρας LEESON E100025.00 C4K17DC14A | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-NF91.618001.25KD€698.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Μονοφασικός κινητήρας
€1,509.79 /μονάδα