Μονοφασικός κινητήρας LEESON E100025.00 C4K17DC14A | AJ2UQK C4K17DC14A

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UQK Μοντέλο: E100025.00Cross Ref: C4K17DC14A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζαS56C
Πλήρες φορτίο4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος91.6
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 100025.00
    • Απόδοση 100%: 76.2
    • Απόδοση 75%: 73.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10000417-001-001
    • Τύλιγμα: BE484110
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ (POWDER)
    • S. F Amps: 5.6 / 2.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131539.00 C184K17DC6A | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,298.71
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131544.00 C184C17DC5A | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€931.46
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131777.00 C184K34DC2A | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,221.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Μονοφασικός κινητήρας
€858.82 /μονάδα