VESTIL Τραπέζια ψαλιδιών ανύψωσης εδάφους σειράς EHLTG


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , Μήκος καλωδίου: 8 πόδια. , Υλικό: Ατσάλι , Κινητήρας HP: 2 hp , Πίεση λειτουργίας: 3000 psi , Τύπος λειτουργίας: Ποδαρικός, Πνευματικός , Φάση: 3 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 12 1 / 2 " , Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 32 1 / 2 " , Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 12 " , Τάση: 460V AC
ΣτυλΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΣηκώστε τον χρόνοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EHLTG-3850-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 δευτ./ft.13 sec.€10,044.15
B
EHLTG-5250-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 δευτ./ft.-€15,859.25
RFQ
C
EHLTG-3850-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 δευτ./ft.18 sec.€11,838.25
D
EHLTG-4450-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 δευτ./ft.13 sec.€10,233.07
E
EHLTG-4450-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 δευτ./ft.18 sec.€12,198.90
F
EHLTG-5250-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 δευτ./ft.-€10,552.48
RFQ
G
EHLTG-4470-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 δευτ./ft.18 sec.€14,751.87
RFQ
H
EHLTG-5270-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "52 δευτ./ft.-€14,804.94
RFQ
I
EHLTG-5270-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "62 δευτ./ft.-€15,028.31
RFQ
J
EHLTG-4470-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 δευτ./ft.18 sec.€13,135.31
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;