VESTIL EHLTG-3850-4-36 Ground Lift Scissor Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 38 ίντσες x 50 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7RHT Μοντέλο: EHLTG-3850-4-36

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,838.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 hz
Ύψος8.5 "
Hz60
Μήκος56.25 "
Ταχύτητα ανύψωσης50 δευτ./ft.
Σηκώστε τον χρόνο18 sec.
Ανύψωση χρόνου50 sec.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης35.5 "
Χαμηλό ύψος1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος35.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2 hp
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Τύπος λειτουργίαςΠοδαρικός, Πνευματικός
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας51 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας38 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος36 "
Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος12 1 / 2 "
Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος32 1 / 2 "
Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος12 "
Τάση460V AC
Πλάτος60.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 565.65
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)142.88
Πλάτος πλοίου (cm)154.62
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΣηκώστε τον χρόνοΤιμή
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 38 ίντσες x 50 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 δευτ./ft.13 sec.€10,044.15
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 δευτ./ft.13 sec.€10,233.07
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Τραπέζι ψαλιδιού ανύψωσης εδάφους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 δευτ./ft.18 sec.€12,198.90
VESTIL EHLTG-4470-2-48 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 73 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHW EHLTG-4470-2-4873 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 δευτ./ft.18 sec.€13,135.31
RFQ
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Τραπέζι με ψαλίδια ανύψωσης εδάφους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 73 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 δευτ./ft.18 sec.€14,751.87
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 52 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 δευτ./ft.-€10,552.48
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Τραπέζι με ψαλίδια ανύψωσης εδάφους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 52 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 δευτ./ft.-€15,859.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTG-3850-4-36 Ground Lift Scissor Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 38 ίντσες x 50 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€11,838.25 /μονάδα