BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς 170M τύπου U


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: DIN 43 , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Μήκος: 100ft. , Mfr. Σειρά: 170Μ Τύπος U , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC , Πλάτος: 54mm
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M1309
16A-Ασφάλεια ηλεκτρική€83.56
B
170M1310
20A-Ασφάλεια ηλεκτρική€83.58
C
170M1311
25A-Ασφάλεια λεπίδας€93.77
D
170M1312
32A-Ασφάλεια λεπίδας€92.53
A
170M1316
80A-Ασφάλεια ηλεκτρική€82.72
E
170M1317
100A-Ασφάλεια ηλεκτρική€84.78
F
170M1318
125A100AΑσφάλεια λεπίδας€79.67
G
170M1319
160A200AΑσφάλεια λεπίδας€88.12
H
170M1320
200A-Ασφάλεια ηλεκτρική€105.65
I
170M1321
250A200AΑσφάλεια λεπίδας€108.95
J
170M1322
315A-Ασφάλεια λεπίδας€128.98
K
170M1313
400mA-Ασφάλεια ηλεκτρική€86.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;