VESTIL EHLTG-5270-4-48 Ground Lift Scissor Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 52 ίντσες x 73 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Στοιχείο: AG7RJD Μοντέλο: EHLTG-5270-4-48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,028.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 hz
Ύψος10.44 "
Hz60
Μήκος78 "
Ταχύτητα ανύψωσης62 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης47.5 "
Χαμηλό ύψος1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος47.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2 hp
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Τύπος λειτουργίαςΠοδαρικός, Πνευματικός
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας73 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας52 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος48 "
Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος12 1 / 2 "
Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος32 1 / 2 "
Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος12 "
Τάση460V AC
Πλάτος75.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 979.2
Ύψος πλοίου (cm)26.51
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)190.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΣηκώστε τον χρόνοΤιμή
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 38 ίντσες x 50 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 δευτ./ft.13 sec.€10,044.15
VESTIL EHLTG-3850-4-36 Τραπέζι με ψαλίδια ανύψωσης εδάφους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 38 ίντσες x 50 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHT EHLTG-3850-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 δευτ./ft.18 sec.€11,838.25
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 δευτ./ft.13 sec.€10,233.07
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Τραπέζι ψαλιδιού ανύψωσης εδάφους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 δευτ./ft.18 sec.€12,198.90
VESTIL EHLTG-4470-2-48 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 73 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHW EHLTG-4470-2-4873 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 δευτ./ft.18 sec.€13,135.31
RFQ
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Τραπέζι με ψαλίδια ανύψωσης εδάφους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 44 ίντσες x 73 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 δευτ./ft.18 sec.€14,751.87
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Ground Lift Scissor Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 52 ίντσες x 51.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 δευτ./ft.-€10,552.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTG-5270-4-48 Ground Lift Scissor Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 52 ίντσες x 73 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€15,028.31 /μονάδα