LEESON 121873.00 Washdown Motor, 1 hp, 3 Phase, 1760 Rpm, 230/460VAC | AJ2RKD CZ143T17WK12A / 60PV06

LEESON 121873.00 Μοτέρ Washdown, 1 hp, 3 Phase, 1760 Rpm, 230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RKD Μοντέλο: 121873.00Cross Ref: CZ143T17WK12A / 60PV06

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,860.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.7.3 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
Βύσματα αποστράγγισηςΟχι
DutyΣυνεχής
ΚύκλοςΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΗμιτελής
κορνίζα143TC
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 75
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
ΒάσηΆκαμπτος
RPM πινακίδας1760
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση85.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 "
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
Βαθμολογία10:1
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 4 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ασπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.22
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 121795.00 / CZ143T17VK8A
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081344
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Θερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Πλυντήριο ρούχων 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,597.95
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B,56 / ,37-40--€1,513.52
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B,75 / ,56-40--€1,493.59
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B,246 / ,37-40--€1,821.26
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,221.24
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B,75 / ,56-409700K46-€2,880.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,901.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121873.00 Μοτέρ Washdown, 1 hp, 3 Phase, 1760 Rpm, 230/460 VAC
€2,860.38 /μονάδα