Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 850 Metalized Film Tape Silver 1/2 Inch x 5 yd | AA6VWB 15C477

3M 850 Μεταλλοποιημένη Ταινία Ασημί 1/2 ίντσας x 5 γιδ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VWB Μοντέλο: 850Σταυρός Ref: 15C477
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€13.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με μεταλλική ταινία
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα Πολυεστέρας
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 60 ° F έως + 80 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος1.9 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
Μάρκα και σειρά3Μ 850S
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial1 / 2 "
μήκος μετρικής ταινίας4.57m
μετρικό πλάτος12.7 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
πρότυπαASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, D3330
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΑκρυλικό
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΤαινία
υλικό υποστήριξης ταινίαςΜεμβράνη πολυεστέρα
χρώμα ταινίαςΑσημένιο
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας28 λίβρες/in.
πάχος ταινίας1.9 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΠλάτοςΤιμή
3M 850 Μεταλλοποιημένη ταινία Κόκκινη 1/2 ίντσα x 5 Yard | AA6VWA 15C476 85030 ουγκιές / λεπτόRed1 / 2 "€13.20
3M 850 Metalized Film Tape Silver 1/4 Inch x 5 yd | AA6VWC 15C478 85042 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο1 / 4 "€8.47
3M 850 Μεταλλοποιημένη ταινία ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο | AA6VWD 15C481 85030 ουγκιές / λεπτόRed1"€21.64
3M 850 Μεταλλοποιημένη ταινία ταινία Ασημί 1 ίντσα x 5 Yard | AA6VWE 15C482 85042 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο1"€22.15
3M 850 Ταινία με μεταλλική ταινία Κόκκινη 3 ίντσες x 5 ναυπηγεία | AA6VWF 15C484 85030 ουγκιές / λεπτόRed3"€58.06
3M 850 Μεταλλοποιημένη ταινία ταινία Ασημί 3 ίντσες x 5 Yard | AA6VWG 15C485 85042 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο3"€58.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 850 Μεταλλοποιημένη Ταινία Ασημί 1/2 ίντσας x 5 γιδ
€13.01 /μονάδα