LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A

LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QWR Μοντέλο: 117267.00Cross Ref: CZ6T17VK47A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,513.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση042541
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.4-2.3 / 1.15
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW,56 / ,37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 80
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120.01
    • Τύλιγμα: T634252
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 2.7-2.5 / 1.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Θερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Πλυντήριο ρούχων 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,597.95
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B,75 / ,56-40--€1,493.59
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B,246 / ,37-40--€1,821.26
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,221.24
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B,75 / ,56-409700K46-€2,880.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,901.41
LEESON 119495.00 CZ6T17WK54A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RDF CZ6T17WK54A 119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-€3,390.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,513.52 /μονάδα