SPEEDAIRE Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων, 200 PSI, διάμετρος 3/4 ίντσας


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό ζεύξης: Ορείχαλκος , Υλικό κάλυψης: EPDM , Inside Dia.: 3 / 8 " , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Έξω Διά.: 0.653 " , Ενίσχυση: Συνθετικά νήματα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -20 έως 190 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3JT67
250ft.€335.02
B
3JT70
500ft.€1,244.04

Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων, 200 PSI, διάμετρος 3/4 ίντσας

Οι εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων SPEEDAIRE διαμέτρου 3/8 ιντσών είναι σχεδιασμένοι να μεταφέρουν πεπιεσμένο αέρα και επικίνδυνα υγρά, όπως χημικά, καύσιμα, αέρια και οξέα. Διαθέτουν σωλήνα μεταφοράς EPDM για τη μεταφορά υγρών και κάλυμμα EPDM για εξαιρετική αντοχή στη ζέστη, το κρύο, τον καιρό και το όζον. Είναι εξοπλισμένα με ορειχάλκινα άκρα ζεύξης για εύκολη σύνδεση με εύκαμπτους σωλήνες. Οι εύκαμπτοι σωλήνες συμμορφώνονται με τα πρότυπα RMA Class A, ικανοί να αντέχουν μέγιστη πίεση 200 PSI. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εύκαμπτων σωλήνων αέρα πολλαπλών χρήσεων συζευγμένης συναρμολόγησης, που διατίθενται σε μήκη 250 και 500 πόδια σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;