Μονοφασικός κινητήρας LEESON 116486.00 M6C17FK80E | AJ2QTC M6C17FK80E

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QTC Μοντέλο: 116486.00Cross Ref: M6C17FK80E

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€485.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed4705
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος58
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634257
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΦΟΡΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΝ
    • S. F Amps: 9.4 / 4.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 116487.00 M6C17FK79E Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QTD M6C17FK79E 116487.0010.8 / 5.43/40.56Ced271564€504.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Μονοφασικός κινητήρας
€485.89 /μονάδα