LEESON 116487.00 M6C17FK79E Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QTD M6C17FK79E

LEESON 116487.00 M6C17FK79E γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QTD Μοντέλο: 116487.00Cross Ref: M6C17FK79E

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€504.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed2715
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634258
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΦΟΡΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΝ
    • S. F Amps: 11.4 / 5.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 116486.00 M6C17FK80E | AJ2QTC M6C17FK80E 116486.008.8 / 4.41/20.37Ced470558€485.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116487.00 M6C17FK79E γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€504.39 /μονάδα