ESSEX Στιγμιαίος διακόπτης από ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Βάθος: 1" , Τέλος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υψος: 4.5 " , Τάση εισόδου: 5VDC ή 12 έως 24VAC / DC , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F , Έξοδος: 1 N / C και 1 N / C 2A 30VDC Ανθεκτικό, 0.5A 125VAC , Εκτίμηση: IP66 , Ενέργεια εναλλαγής: Εναλλαγή ή Στιγμιαία , Τύπος: Τεχνολογία μικροκυμάτων
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HEW-1
1.75 "€337.06
B
HEW-2
2.75 "€258.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;