Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Πτυσσόμενο: Οχι , Μήκος πιρουνιού: 25 3 / 4 " , Πλάτος περόνης: 22 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , HP: 0.5 hp , Ατομικό ύψος πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Μεμονωμένο πλάτος περόνης: 4 1 / 2 " , Ισχύς κινητήρα kW: 0.8 kW , Αριθμός Back Caster: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Εσωτερική διάσταση Outrigger: 14 " , Outrigger Εξωτερική Διάσταση: 18 1 / 4 " , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος πίσω τροχού: Περιστρέψτε με φρένο , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Τάση: 12V DC , Watt: 12W