VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, Φορητό, DC Powered, Μέγεθος 37 x 69 ίντσες, 880 λίβρες, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UMM Μοντέλο: HYD-10-DC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,185.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHefti-Lift
Back Caster Dia.5"
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος τροχίσκου πλάτης2"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Χωρητικότητα880 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Ύψος πιρούνι2-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου25 3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου22 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής42 "
Ύψος70 "
HP0.5 hp
Ατομικό ύψος πιρουνιού2 1 / 2 "
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού4 1 / 2 "
Μήκος36 "
Χαμηλό ύψος3-1 / 2 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Υψος59 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού55.5 "
Ελάχ. Υψος3.5 "
Μηχανοκίνητα12V DC - 0.8 KW
ισχύς κινητήρα kW0.8 kW
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός πίσω τροχίσκου2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Επιχείρηση12V DC
Εσωτερική διάσταση εξωθητήρα14 "
Outrigger Εξωτερική Διάσταση18 1 / 4 "
Συνολικό πλάτος πιρουνιού22 "
Μήκος πλατφόρμας25-3 / 4 "
Υλικό πλατφόρμαςΣυγκολλημένος χάλυβας
Πλάτος Πλατφόρμας22-1 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος59 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Εύρος εξυπηρέτησης3 1/2 "έως 59"
Τάση12V DC
Watts12W
Πλάτος23 "
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)54.29
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΧωρητικότηταΕπιχείρησηΧρώμαΤιμή
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Counter Balanced, 68 x 68-3/4 Inch Size, 550 lb., Yellow, Steel | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "έως 55 1/2"550 lbs.-Μαύρο, Κίτρινο€6,105.18
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, Portable, DC Powered, 22 x 25-3/4 Inch Μέγεθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "έως 59"880 lbs.-Ασημένιο€13,448.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, Φορητό, DC Powered, Μέγεθος 37 x 69 ίντσες, 880 λίβρες, Ασημί
€5,185.89 /μονάδα