FLEXTECH HH-075 X 100 Σωλήνας θερμαντήρα 50 Psi 3/4 ίντσες Μπλε | AG3DJQ 32WF83

FLEXTECH HH-075 X 100 Σωλήνας θερμαντήρα 50 Psi 3/4 ίντσες Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DJQ Μοντέλο: HH-075 X 100Cross Ref: 32WF83

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€611.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα θερμαντήρα
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.1-3 / 64 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Εργασιακή πίεση50 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.81
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8419908500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
FLEXTECH HH-075 X 25 Σωλήνας θερμαντήρα 50 Psi 3/4 ίντσες Μπλε | AG3DJM 32WF80 HH-075 Χ 2525ft.1-5 / 32 "€157.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 100 Σωλήνας θερμαντήρα 50 Psi 3/4 ίντσες Μπλε
€611.05 /μονάδα