FLEXTECH

Φίλτρα

Αεριολογία

Ασφάλεια

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Σχετικά με τη FLEXTECH

Η Flex-Tech προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία εύκαμπτων σωλήνων, συστημάτων σωλήνων και σωλήνων που αναφέρονται στην UL και έχουν πιστοποιηθεί από την CSA για χειρισμό αέρα, αερίου, πετρελαίου, χημικών και νερού. Η μάρκα είναι βαριά σωλήνες ψυγείου έχουν σχεδιαστεί για τη δρομολόγηση ψυκτικού υγρού από το ψυγείο ενός οχήματος στον κινητήρα του, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και συνεπώς η δυσλειτουργία του οχήματος. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες Flex-Tech διαθέτουν κατασκευή σιλικόνης για εξαιρετική αντοχή στο όζον, τις πιτσιλιές λαδιού, τις ακτίνες UV και είναι σε θέση να αντέξουν θερμοκρασίες έως 350 βαθμούς Φαρενάιτ. Είναι μπερδεμένα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που τους βοηθά να μην καταρρεύσουν υπό πλήρες κενό με μέγιστη ικανότητα χειρισμού πίεσης 81 psi. Επίσης, επιλέξτε από μια ποικιλία από εύκαμπτους σωλήνες θερμαντήρα σιλικόνης υψηλής απόδοσης, που διατίθενται σε ονομαστικές πιέσεις 62 psi και 50 psi on Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά