Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100604.00 A4P11NH1H | AJ2PJB A4P11NH1H

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PJB Μοντέλο: 100604.00Cross Ref: A4P11NH1H

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€367.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΣυνέλευσηLO100604
ΚώδικαςD
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζαS56Ζ
Πλήρες φορτίο3.6 / 1.9-1.8
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηΦΑΡΟΣ 325
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα7ΑΜ035Α5
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος92
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1140
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-6
    • Τύλιγμα: PE4862007
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηDutyΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100699.00 A4P17NB7J | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007ΑΜ035Α5LO100699ΣυνεχήςΆκαμπτοςB87ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€340.13
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100700.00 A4P17NB8K | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007ΑΜ035Α5LO100700ΣυνεχήςΆκαμπτοςB94ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625-
RFQ
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100701.00 A4P17NB9K | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΆκαμπτοςB87ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€407.85
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣF98.3ΜΟΝΟ AUT LCK RTR1075€653.07
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00Α-Α56227-52-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΆκαμπτοςF90.7ΜΟΝΟ AUT LCK RTR1075€428.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Μονοφασικός κινητήρας
€367.47 /μονάδα