LEESON A099946.00 A4P11NB54A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPX A4P11NB54A

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UPX Μοντέλο: A099946.00Cross Ref: A4P11NB54A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςC
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο4.9 / 2.45
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-52
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος90.7
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M099946.00 / A4P11NB28 -A
    • Απόδοση 100%: 73.2
    • Απόδοση 75%: 69.9
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-6
    • Τύλιγμα: PE4861812
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηDutyΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100604.00 A4P11NH1H | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007ΑΜ035Α5LO100604ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΆκαμπτοςB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1140€367.47
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100699.00 A4P17NB7J | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007ΑΜ035Α5LO100699ΣυνεχήςΆκαμπτοςB87ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€340.13
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100700.00 A4P17NB8K | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007ΑΜ035Α5LO100700ΣυνεχήςΆκαμπτοςB94ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625-
RFQ
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100701.00 A4P17NB9K | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΆκαμπτοςB87ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€407.85
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣF98.3ΜΟΝΟ AUT LCK RTR1075€653.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Κινητήρας γενικής χρήσης
€428.16 /μονάδα