Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100701.00 A4P17NB9K | AJ2PJE A4P17NB9K

LEESON 100701.00 A4P17NB9K Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PJE Μοντέλο: 100701.00Cross Ref: A4P17NB9K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€407.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΣυνέλευσηLO100701
ΚώδικαςF
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο5 / 2.5
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMEJ55RX
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος87
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1625
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M099801.00 / A4P17NB57 -A
    • Απόδοση 100%: 73
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Τύλιγμα: PE484466
    • ΟΜΑΔΑ: 5
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - LEESON (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηDutyΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100604.00 A4P11NH1H | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007ΑΜ035Α5LO100604ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΆκαμπτοςB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1140€367.47
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100699.00 A4P17NB7J | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007ΑΜ035Α5LO100699ΣυνεχήςΆκαμπτοςB87ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€340.13
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100700.00 A4P17NB8K | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007ΑΜ035Α5LO100700ΣυνεχήςΆκαμπτοςB94ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625-
RFQ
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣF98.3ΜΟΝΟ AUT LCK RTR1075€653.07
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00Α-Α56227-52-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΆκαμπτοςF90.7ΜΟΝΟ AUT LCK RTR1075€428.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100701.00 A4P17NB9K Μονοφασικός κινητήρας
€407.85 /μονάδα