LABCONCO 7983013 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Acid-Resist | AH9UJL 41V535

LABCONCO 7983013 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Ανθεκτικό σε οξύ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UJL Μοντέλο: 7983013Cross Ref: 41V535

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€37,103.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα συμπυκνωτή κενού
Ενισχυτές AC12
ΧωρητικότηταΈως 132 δείγματα
ΧρώμαΛευκό και Μπλε
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL και ETL-C
Διάμετρος20 "
Ύψος11.7 "
ΣυγκρατείΡότορας 12 έως 13 mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 100
Μέγιστο RCF1725 rpm
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήναΠλάκες 13 mm ή μικροτίτλου
Τύπος κινητήραBrushless Motor
Ταχύτητα1725 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΈως 1725 σ.α.λ.
Θερμ. Εύρος0 σε 100 βαθμούς
Tube SizeΡότορας 12 έως 13 mm
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό σε οξύ
Τάση (AC)115
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.8
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΣυγκρατείTube SizeΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 7982010 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Υδατικό | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "Ρότορας 12 έως 13 mmΡότορας 12 έως 13 mmΥδαρής14.3 "€24,442.56
LABCONCO 7812010 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Mobile | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ σωλήνες 12 x 75 mmΕυέλικτοΚινητό14.1 "€28,433.80
LABCONCO 7812015 CentriVap Mobile System with Heat Boost | AH9UJQ 41V539 781201527.938.292+ σωλήνες 12 x 75 mmΕυέλικτοΚινητό σύστημα με ενίσχυση θερμότητας14.1 "€31,973.73
LABCONCO 7989600 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Proteomic | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Έως 132 δείγματαΈως 132 δείγματαΠρωτεωμική14.3 "€32,094.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7983013 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Ανθεκτικό σε οξύ
€37,103.36 /μονάδα