VESTIL Ανυψωτικά τυμπάνων


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Μέγεθος τυμπάνου: 30 gal. 55 gal. , Τύπος τυμπάνου: Ανοιχτό κλειστό , Άνοιγμα γάντζου: 2 1 / 16 "x 5 1 / 2" , Υλικό: Ατσάλι , Λειτουργία: Εναέρια αλυσίδα ή ανυψωτικό
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FDT-22
1000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€273.34
B
DL-31
1500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "€303.37

Ανυψωτικά τυμπάνων

Οι ανυψωτήρες τυμπάνων Vestil είναι ιδανικοί για ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση χαλύβδινων βαρελιών 30 και 55 γαλονιών με τη βοήθεια μιας εναέριας αλυσίδας και ενός ανυψωτικού μηχανήματος / πιρούνι. Όλες οι μονάδες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή ενός τεμαχίου με φινίρισμα με επίστρωση σε σκόνη για απόδοση χωρητικότητας έως 1500 lb και εργονομικό μηχανισμό ασφάλισης για ασφαλή πρόσφυση του καπακιού του τυμπάνου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;