VESTIL FDT-22 Drum Lifter, 1000 30 And 55 Gallon, Steel Drum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RWG Μοντέλο: FDT-22

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€273.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 30 & 55 γαλλονιών
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος17.375 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Ύψος29.88 "
Μήκος27.125 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΕπιχείρησηΕναέρια αλυσίδα ή ανυψωτικό
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)68.9
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DL-31 Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος 4 ίντσες | AG7QQA DL-311500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "€303.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FDT-22 Drum Lifter, 1000 30 And 55 Gallon, Steel Drum
€273.34 /μονάδα