VESTIL DL-31 Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QQA Μοντέλο: DL-31

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€303.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 30 & 55 γαλλονιών
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος20.8125 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Ύψος22.25 "
Άνοιγμα γάντζου2 1 / 16 "x 5 1 / 2"
Μήκος22.25 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος4.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)52.71
Μήκος πλοίου (cm)56.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FDT-22 Drum Lifter, 1000 30 And 55 Gallon, Steel Drum | AG7RWG FDT-221000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€273.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DL-31 Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος 4 ίντσες
€303.37 /μονάδα