LABCONCO 7812015 CentriVap Mobile System with Heat Boost | AH9UJQ 41V539

LABCONCO 7812015 CentriVap Mobile System with Heat Boost

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UJQ Μοντέλο: 7812015Cross Ref: 41V539

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31,973.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα συμπυκνωτή κενού
Ενισχυτές AC12
ΧωρητικότηταΈως 132 δείγματα
ΧρώμαΛευκό και Μπλε
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL και ETL-C
Διάμετρος27.9
Ύψος38.2
Συγκρατεί92+ σωλήνες 12 x 75 mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 100
Μέγιστο RCF1725 rpm
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήναΠοικίλλει
Τύπος κινητήραBrushless Motor
Ταχύτητα1725 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΈως 1725 σ.α.λ.
Θερμ. Εύρος0 σε 100 βαθμούς
Tube SizeΕυέλικτο
ΧαρακτηριστικάΚινητό σύστημα με ενίσχυση θερμότητας
Τάση (AC)115
Πλάτος14.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΣυγκρατείTube SizeΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 7983013 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Acid-Resist | AH9UJL 41V535 798301320 "11.7 "Ρότορας 12 έως 13 mmΡότορας 12 έως 13 mmΑνθεκτικό σε οξύ15 "€37,103.36
LABCONCO 7982010 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Υδατικό | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "Ρότορας 12 έως 13 mmΡότορας 12 έως 13 mmΥδαρής14.3 "€24,662.72
LABCONCO 7812010 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Mobile | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ σωλήνες 12 x 75 mmΕυέλικτοΚινητό14.1 "€28,753.44
LABCONCO 7989600 Σύστημα συμπυκνωτή κενού Proteomic | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Έως 132 δείγματαΈως 132 δείγματαΠρωτεωμική14.3 "€33,050.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7812015 CentriVap Mobile System with Heat Boost
€31,973.73 /μονάδα