BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών σειράς 170M


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 200A , Μήκος: 45mm , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Πλάτος: 45mm
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6277
-1kA----€823.35
A
170M7057
-3.5kA----€2,338.92
B
170M4847
------€2,650.52
C
170M5175
-550A----€477.96
A
170M6587
-600A----€501.67
D
170M7028
-3kA----€1,934.33
A
170M7071
------€2,166.68
E
170M4848
-200A----€2,720.15
A
170M7235
-1.9kA----€2,019.86
F
170M5176
-630A----€661.23
G
170M3904
-200A----€230.50
H
170M5804
-200A----€239.21
I
170M1520
-200A----€135.56
A
170M6452
------€427.81
J
170M7255
-1.9kA----€2,441.04
A
170M7212
-1.4kA----€1,350.66
G
170M4198
-315A----€588.23
G
170M5569
-1.25kA----€992.04
K
170M7156
-3kA----€2,178.96
A
170M7250-B
-1.5kA----€2,350.30
L
170M4770
-550A----€298.49
M
170M0212
-32A----€80.33
G
170M4170
-250A----€359.88
G
170M6125
-900A----€555.72
G
170M5404
-400A----€407.00
N
170M1760
------€198.35
G
170M8689
------€1,717.51
A
170M3907
-350A----€252.63
A
170M7520
-2.1kA----€3,646.94
G
170M6734
-800A----€1,420.23
G
170M8550
-1.6kA----€926.29
A
170M7069
-4kA----€2,986.43
O
170M0209
-16A----€78.33
P
170M5806
-315A----€409.16
A
170M5422
-250A----€373.55
RFQ
Q
170M7026
-2.5kA----€1,630.82
R
170M6393
-2kA----€737.12
S
170M1472
-315A----€126.13
T
170M1813
-250A----€115.33
U
170M2820
-350A----€197.19
V
170M7041
-1.6kA----€1,857.22
A
170M6301
-315A----€343.37
G
170M0211
-25A----€80.16
W
170M6731
-1.9kA----€1,178.18
X
170M1470
-200A--Λεπίδα-€118.44
Y
170M6524
-1.1kA----€603.06
G
170M4843
------€2,584.13
A
170M7489
-2.1kA----€2,526.68
Z
170M5405
-450A----€401.63
G
170M6237
-800A----€1,064.24
G
170M0213
-40A----€98.32
A
170M7975
-1.8kA----€1,438.73
G
170M3903
-160A----€226.91
A1
170M8650
1 k VAC1kADINΚουμπί κολάρουΜπουλόνι1k VAC€752.07
G
170M3972
690 VAC250A-Κουμπί κολάρουΜπουλόνι690 VAC€367.96
G
170M2698
690 VAC63A-Κουμπί κολάρουΜπουλόνι690 VAC€106.01
G
170M4532
690 VAC200A-Κουμπί κολάρουΜπουλόνι690 VAC€286.61
B1
170M3971
690 VAC200A-Κουμπί κολάρουΜπουλόνι690 VAC€360.11
G
170M5969
690 VAC400A-Κουμπί κολάρουΜπουλόνι690 VAC€386.11
B1
170M8635
690 VAC630A-Κουμπί κολάρουΜπουλόνι690 VAC€489.43
C1
170M7532
690 VAC1.8kA-ΒίδαΚλωστή πρίζα690 VAC€1,987.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;