Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 9K 00 19 53 Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης ΗΠΑ Int / Ext 4 PC | AC9UAV 3JXP4

KNIPEX 9K 00 19 53 US Πένσα δαχτυλιδιών συγκράτησης Int/Ext 4 PC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UAV Μοντέλο: 9K 00 19 53 USCross Ref: 3JXP4
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
€169.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
ΜετατρέπειΕσωτερικό / εξωτερικό
Για την Bore Dia.3/8 έως 1/2 ", 3/4 έως 2-3 / 8"
Για το Shaft Dia.1/8 έως 3/8 ", 3/4 έως 2-3 / 8"
HandleΠλαστική επίστρωση, Ελατήριο επιστροφής στο Ext
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΠλαστικό επικαλυμμένο
ΥλικόΗλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου
Αριθμός κομματιών4
Συνολικό μήκος5-3/4, 8, 5-3/4, 8"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Γωνία άκρης (μοίρες)0
Συμβουλή Ντία.0.035 ", 0.070"
Μέγεθος συμβουλή0.035 και 0.070 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικές εξωτερικές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συμβουλήςΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.ΧαρακτηριστικάHandleΥλικόΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
KNIPEX 00 19 56 Σετ πένσες Circlip Σετ εσωτερικά/εξωτερικά 4 τεμάχια | AA2KTF 10N809 00 19 56Λυγισμένη και ευθεία3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Εσωτερικές εξωτερικέςΠλαστική επίστρωση, επιστροφή ελατηρίου στο εξωτερικόΣφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαντίου7.25 "Ναι€181.77
KNIPEX 00 19 57 Σετ πένσες ακριβείας Circlip, Int / Ext, 4Pc | AA2KTG 10N810 00 19 57Ετερόφυλη1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Εσωτερικές εξωτερικέςΠλαστική επίστρωση, επιστροφή ελατηρίου στο εξωτερικόΣφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαντίου5-1/2 And 7-1/4"Ναι€181.76
KNIPEX 9K 00 19 01 US Circlip Plier Set, Int / Ext, 4 τεμάχια | AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 ΗΠΑΣφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαναδίου1/2 έως 1 "-ΕσωτερικόςΠλαστικό επικαλυμμένοΣφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαντίου5.75 "Οχι€182.42
KNIPEX 9K 00 19 02 Σετ πένσες Circlip US Int / Ext 4 Piece | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 ΗΠΑΣφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαναδίου-3/4 to 2-3/8"ΕξωτερικόςΠλαστικό επικαλυμμένοΣφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαντίου4.25 "Οχι€202.15
KNIPEX 9K 00 19 51 Σετ πινέλου δακτυλίου συγκράτησης ΗΠΑ, Int / Ext, 4 PC | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 ΗΠΑΣταθερό1/2 έως 1 ", 3/4 έως 2-3 / 8"3/8 έως 1 ", 3/4 έως 2-3 / 8"Εσωτερικές εξωτερικέςΠλαστική επίστρωση, Ελατήριο επιστροφής στο ExtΗλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ναι€171.06
KNIPEX 9K 00 19 52 Σετ πινέλου Ret Ring US, Int / Ext, 0/90 degree, 4 PC | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 ΗΠΑΣταθερό1/2 έως 1 "3/8 έως 1 "Εσωτερικές εξωτερικέςΠλαστική επίστρωση, Ελατήριο επιστροφής στο ExtΗλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ναι€167.69
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Plier Set Int / Ext 90 βαθμός 4 PC | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 ΗΠΑΣταθερό5/16 έως 1/2 ", 3/4 έως 2-3 / 8"1/8 έως 3/8 ", 3/4 έως 2-3 / 8"Εσωτερικές εξωτερικέςΠλαστική επίστρωση, Ελατήριο επιστροφής στο ExtΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Ναι€178.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 53 US Πένσα δαχτυλιδιών συγκράτησης Int/Ext 4 PC
€169.92 /μονάδα