Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€204.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Σετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
Για την Bore Dia.
1/2 έως 1 "
Handle
Πλαστικό επικαλυμμένο
Χειρολαβή χρώματος
Red
Σχεδίαση λαβής
Πλαστικό επικαλυμμένο
Υλικό
Σφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαντίου
Αριθμός κομματιών
4
Συνολικό μήκος
5.75 "
Επιστροφή την άνοιξη
Οχι
Γωνία άκρης (μοίρες)
45
Συμβουλή Ντία.
0.049 "
Μέγεθος συμβουλή
0.049 "
Τύπος συμβουλής
Σφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαναδίου
Χαρακτηριστικά
Εσωτερικός
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.75
Ύψος πλοίου (cm)
25.4
Μήκος πλοίου (cm)
10.21
Πλάτος πλοίου (cm)
20.4
Κωδικός ΕΣ
8203206030
Χώρα Προέλευσης
DE
Λεπτομέρειες:
Το σετ πένσας Knipex 9K 00 19 01 US αποτελείται από τέσσερις πένσες snap-ring που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των εσωτερικών κυκλωμάτων σε τρύπες τρυπών εντός διαμέτρου 1/2 - 1 ίντσες.
Κατασκευασμένα από σφυρήλατο χάλυβα βανάδιο, αυτές οι πένσες Knipex διαθέτουν πλαστική επένδυση λαβή και κεκλιμένες άκρες 45 μοιρών διαμέτρου 0.049 ιντσών.
Για εφαρμογές που απαιτούν εργασία με εξωτερικούς συνδετήρες σε άξονες, το Knipex προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα εξωτερικές πένσες.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.